東洋技研
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)
適合
【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用
トラスコ品番
391-8653
材質
SPCC
長さ(mm)
45
幅(mm)
8
高さ(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22346390
GTY18
¥
76
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
39377897
GTY18
¥
64
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください