曜日別特売

スタッキングパーツコンテナ

スタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTERスタッキングパーツコンテナ - SHUTER
(1件のレビュー)
材質耐衝撃ポリプロピレン付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39378116HB-2100.6105×137×76-ブルー
510
439
483(税込)
当日出荷
39378125HB-2200.8105×187×76-ブルー
630
559
615(税込)
当日出荷
39378134HB-2302.7140×276×128.5-ブルー
1,270
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39378143HB-2356.4279×276×127-ブルー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39378159HB-2396.6210×273×178-ブルー
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39378168HB-2409.6210×375×178-ブルー
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39378177HB-25021420×375×178264×328×170ブルー
3,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39378143
2021-10-29
用途: 収納
飲食業

脚をはめ込んで、乗っけるだけでスタッキングができる。
真上に積みあがっていくので、安定している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする