アインツ
ミニシリンダー・MCD
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39380986
MCD1-10
115-6605
10
65
45
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39380995
MCD1-20
115-6606
20
80
55
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください