アインツ
90度フラット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39381896
N01871-101
4
13
15
20
J25410-40A
¥
2,294
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
39381905
N01871-102-1
10
20
20
30
J25410-30A
¥
2,312
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください