アインツ
吸着金具アタッチヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
径(Φmm)
接続ねじ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39381914
N01891-201
9
-
-
-
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
39381923
N01892-201
13.2
ミニ用
9.3
M5
3.1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
39381939
N01892-301
16.5
スモール用
13.9
M5
7.8
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください