東洋技研
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)
トラスコ品番
391-8939
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
41
幅(mm)
7
色
黒
高さ(mm)
32.5
質量(g)
6
定格絶縁電圧(V)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22347230
PT-SS10
¥
49
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
39384434
PT-SS10
¥
37
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください