東洋技研
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
トラスコ品番
391-9081
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
53
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
59
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22347275
PUW-20
¥
182
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39384556
PUW-20
¥
150
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください