アインツ
吸着金具・固定式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
径(Φmm)
高さ(mm)
接続ねじ
パッドサイズ(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39389036
VFILK-S-M12
9
スモール
19.6
39
M12×1.0
【対応】5~45
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39389045
VFILK-SS-M10
6
ミニ
15
33.5
M10×1.0
【対応】4~14
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください