アインツ
吸着金具(スモール用)
径(Φmm)
19.6
接続
【取付】12×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
パッド寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39389079
VFIL-S-10A
53
【対応】Φ15~45
21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39389088
VFIL-S-20A
65
【対応】Φ15~45
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39389097
VFIL-S-30A
77
-
24
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39389106
VFIL-S-5A
46
【対応】Φ15~45
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください