コードシール ソフト(断面丸形)

コードシール ソフト(断面丸形) - 日本バルカー
材質フッ素樹脂(PTFE)特性耐薬品性、耐熱性内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392390447GS64N-020040114-460632240Φ2
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
392390537GS64N-040020114-460737320Φ4
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
392390697GS64N-060010114-460837310Φ6
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
392390787GS64N-080007114-46094947Φ8
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
392390877GS64N-100005114-46105265Φ10
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
392390967GS64N-120005114-46116185Φ12
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする