Rasberry Pi Compute Module 3 Development Kit

Rasberry Pi Compute Module 3 Development Kit - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Compute Module3シリーズとIOボードをセットにしたDevelopment Kitです。
Raspberry Piコンピュートモジュールを使用して組み込み設計を開発するのに
必要となる基本的なコンポーネントがすべてセットになっています。

付属品USBケーブル(約80cm)、Camera Adapter、Display Adapter、Jumper Wire(赤/黄/緑/黒 各1)質量(g)53外形寸法(mm)約105×85×1.6(コネクター部の飛び出しは含めず)出力【専用コネクターあり】1x HDMI Port、1x 4-lane DSI Display Interface Port、1x 2-lane DSI Display Interface Port、【Pinヘッダー】1x DPI(Parallel RGB Display)Interface、1x Composite(TV Out)入力(カメラ)1x 4-lane CSI Camera Interface Port、1x 2-lane CSI Camera Interface Portインターフェース48x GPIO、2x I2C2x SPI、2x UART、2x SD/SDIO(1つは SDカードソケットに使用)、1x NAND interface(SMI)保証期間1年間(ハードウェア保証のみ)コネクタ1USB 2.0(HOST)、1USB 2.0(OTG)/USB Boot時に使用。Jumperで切り替えて排他使用取得規格RoHS指令準拠定格電源5V(DC)via Micro USB type B or GPIO header動作温度範囲(℃)0~50内容量1台
注意
※ビデオ出力・カメラ入力…いずれもIF自体はCompute Moduleが持ち、本商品上はパターンとコネクターのみ。
※インターフェース…いずれもIF自体はCompute Moduleが持ち、本商品上はパターンと端子のみ。
※各信号はJ5/J6に接続。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39391337UD-RPCM3DK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする