NOTRAX
疲労軽減マット クッショントラックス
厚さ(mm)
14
色
ブラック
材質
PVC、微孔質ビニル
トラスコ品番
103-0192
長さ(mm)
3000
幅(mm)
910
質量(kg)
15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209599
479S303MBL
¥
76,482
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください