NOTRAX
疲労軽減マット バブルソフトレッド
厚さ(mm)
12.7
材質
微孔質ビニル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209608
417S0023BY
ブラック&イエロー
103-0071
910
600
2.1
¥
11,221
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209617
417S0035BY
ブラック&イエロー
103-0073
1500
910
5.3
¥
24,655
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
39209626
417S0023GY
グレー
103-0072
910
600
2.1
¥
11,221
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39209635
417S0035GY
グレー
103-0074
1500
910
5.3
¥
24,655
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください