NOTRAX
玄関マット エッセンス
厚さ(mm)
6
材質
表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209705
185S0023DG
ダークグレー
¥
9,310
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
39209714
185S0023GY
ライトグレー
¥
5,200
取扱い終了
39209723
185S0023BL
ブラック
オープン
取扱い終了
39209739
185S0023RD
レッド
オープン
取扱い終了
39209748
185S0023BR
ブラウン
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください