NOTRAX
耐油疲労軽減マット セーフティスタンスソリッド
厚さ(mm)
20
色
ブラック&オレンジ
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0195
長さ(mm)
1020
幅(mm)
660
質量(kg)
10.41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209757
649S2640OB
¥
63,668
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください