NOTRAX
モジュラー式疲労軽減マット ディーフレックスニトリルゴム
厚さ(mm)
19
色
ブラック
材質
ニトリルゴム100%
トラスコ品番
103-0063
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
質量(kg)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39209793
572S1818BL
¥
12,878
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください