曜日別特売

キッチン収納 整理ストッカー

キッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチックキッチン収納 整理ストッカー - サンコープラスチック
(2件のレビュー)

側面に握りやすい取っ手の付いた収納容器。
取っ手が付いているので高いところに収納しても取り出しやすい。
吊り戸棚、シンク下、カラーボックスなど、さまざまな場面で収納をサポート。
フタ付きなので虫の侵入を防ぎ、食品の保存にも使えます。

形状角形材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレンベージュ内容量1個
注意
※幅は取手を含めたサイズとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39396684051578約307×195×134約38064-4186-19
900
699
769(税込)
当日出荷
39396693051677約307×195×265約56064-4206-72
1,300
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39396684
2023-05-31
用途: サイズ感が絶妙に良かった
医療・福祉・介護関連業

持ち手や蓋のはまり具合がしっかりしてます。使っていて、心地よい。

対象商品 : 39396693
2021-07-03
用途: 食品材料の保管
農・林・水産業

以前に使用していたものより高さが低くなり、そのため3個新品に買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする