曜日別特売

ザル付きD-PACK

ザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチックザル付きD-PACK - サンコープラスチック
(2件のレビュー)

洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。
ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。
バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。

材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン形状角形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3939713859024約950グリーン約165約137×190×61
500
379
417(税込)
当日出荷
3939715659123-グリーン約188約137×190×90
600
449
494(税込)
当日出荷
3939717459222-グリーン約242約167×230×76
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
3939721759420-グリーン約371約213×263×98
1,000
719
791(税込)
当日出荷
3939723559529-グリーン約412約213×263×130
1,100
799
879(税込)
当日出荷
3939719959321-グリーン約282約167×230×110
オープン
取扱い終了
39397147059086約950オレンジ約165約137×190×61
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39397138
2021-12-16
用途: 昼食時にゆで麺をお湯で温め直すときに使用
その他業種

職場で、袋入りゆで麺をお湯でほぐすときに使用している。手軽でかさばらず(サイズが選べるので)、ザル付きなので、湯切りに便利。ザルがもう少し深いと使いやすいかなとは思うが、蓋つきなので限界の大きさだと納得はしている。良い商品だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39397174
2020-08-29
用途: 水分の出る果物や茹でた麺の保存
その他業種

保存した食品が水分でベタベタにならず、衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする