サンコープラスチック
食品保存容器 SS-2 スノコ付
洗いたての野菜やフルーツなど、鮮度を保ってそのままキープする保存容器。
水切りできるすのこ付き。
半透明で中身がわかりやすい 。
容量(L)
約5
材質
本体・スノコ=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
形状
角形
質量(g)
約427
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約300×210×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39397944
188304
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください