サンコープラスチック
パスタケース
スパゲティを約1500gストックできるパスタケース。
スパゲティの量が計れる振り出し口が便利。
容量(L)
約1.65
材質
本体=ポリプロピレン、フタ=ポリエチレン
色
レッド
質量(g)
約189
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約104×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39398084
204011
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください