曜日別特売

TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付)

TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) - アズマ工業TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) - アズマ工業TKかえしも洗えるトイレブラシ(ケース付) - アズマ工業
(2件のレビュー)

かえし部分もしっかり洗える、ケース付トイレブラシ。
かえし部分にブラシがフィットして、しっかり洗える。
換気穴付きで乾きが速い。
指おさえのくぼみ付き。
その他サイズ:全長360mm。

材質ポリプロピレン質量(g)約290寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約110×130×370繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39398994476922
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39398994
2023-05-30
用途: 洗浄備品

ブラシ交換の為新しく購入しました。
ケース付きでかえしまで清掃出来るのはお買い得でした。

対象商品 : 39398994
2022-05-06
用途: トイレ掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

施設内で足の悪い方が手で持って掃除出来る物を探していました。大きさもほどよく、片手で持って掃除が出来、手で持っているので水のしたたりもなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする