曜日別特売

保護メガネ E-S918C

保護メガネ  E-S918C - K-excellent保護メガネ  E-S918C - K-excellent
(3件のレビュー)

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。

用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395424E-S918C
920
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395424
2024-03-01
用途: 作業時
有限会社エステック建設業・工事業

作業用で購入したがオシャレなので普段使いにしました。
ウォーキングでは、曇り止め加工が最適です。

対象商品 : 39395424
2023-10-29
用途: メンテナンス作業
運輸・通信業

まとめ買い商品がもっと増えると、さらに良いと思います。

対象商品 : 39395424
2020-12-13
用途: 電気工事

フィット感バッチリ!見た目もカッコよく想像通りでした。
ただ、レンズの歪が酷い。
紙に書かれた文字もですが、パソコンの文字などの光ってる文字は余計に見にくいです。
安いからなのでしょうか?
高い物なら大丈夫なんですかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする