UNIVET
保護メガネ 5X7.03.11.00
小さなフレームのメガネ専用のオーバーグラス。テンプルで支えるオリジナルデザインのソフトパッドデザインで耳の上に負担がない為、長時間の使用でもストレスを感じません。
つるの長さ調整可能。
機能
UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色
クリア
形
スペクタクル形
質量(g)
39
タイプ
オーバーグラス
規格
EN166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39395503
UNIVET-5×7C
¥
3,470
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Softpad Technology ByUnivet
参考になった