保護ゴーグル+シールド V1BC

保護ゴーグル+シールド V1BC - K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BC - K-excellent保護ゴーグル+シールド V1BC - K-excellent
(1件のレビュー)

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと
耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。
細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃形状ゴーグル型規格ANSI Z87.1レンズ色クリア質量(g)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39395537E-V1BC180
3,030
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39395537
2020-04-26
用途: 患者に接するとき装着
あぁす

ゴーグルが曇らないので、使い勝手は良いが、慣れないと視界が狭い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする