シモン
フルハーネス用ランヤード SHL-501
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途
高所作業
商品タイプ
シングル
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒
質量(g)
670
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-93
メーカー商品コード
7030046
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409485
SHL-501
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください