シモン
フルハーネス用ランヤード SHL-502
ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途
高所作業
商品タイプ
シングル
全長(mm)
約1700(ストラップ収納時約730)
色
黒
質量(g)
920
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-54
メーカー商品コード
7030047
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409494
SHL-502
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください