シモン
フルハーネス用ランヤード SHWL-551
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途
高所作業
商品タイプ
ダブル
全長(mm)
約1600(ストラップ収納時約1100)
色
黒/赤
質量(g)
1130
タイプ
フルハーネス型用
フック
軽量タイプ
アズワン品番
65-0556-94
メーカー商品コード
7030048
ショックアブソーバの種類
第1種(対応100kg)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39409503
SHWL-551
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください