NORITAKE(ノリタケ)
ノリタケ 10cmアミューズディッシュ 白
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
36
質量(g)
65
短辺(mm)
54
長辺(mm)
100
TKG品番
9-1684-1501
TKG品番(2017)
6-1516-0501
内容量
1個
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39423354
YW006/ER008
¥1,000
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください