NORITAKE(ノリタケ)
双葉ライン 13cmデザートボール
材質
ファインポーセレン
形状
丸皿
容量(mL)
265
直径×高さ(mm)
131×41
TKG品番
9-2326-1001
TKG品番(2017)
6-2102-1001
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39424718
9506A/1470
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください