曜日別特売

Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4K対応 MacとWindowsに対応

Thunderbolt 3 ドッキングステーション デュアル4K対応 MacとWindowsに対応 - StarTech.com

ケーブル1本で接続するドッキングステーションでワークフローを改善。Thunderbolt 2(20Gbps)の2倍、USB 3.0(5Gbps)の8倍に相当する40Gbpsの性能を提供
簡単セットアップ。ドライバのインストールやアダプタは不要
各ディスプレイで3840 x 2160p、または4096 x 2160pに対応するデュアル4Kモニタ構成をサポート
ノートパソコンのThunderbolt 3 USB-Cポートに接続し複数ディスプレイと周辺機器にアクセス
Thunderbolt認証。Thunderbolt 3ホストケーブル(0.5m)が付属
USB 3.0ポート3口(USB-C、2x USB-A)、Thunderbolt 3 USB-Cポート2口、3.5mmオーディオ出力、3.5mmマイク入力、ギガビットイーサネット
常時稼働のUSB 3.0高速充電&同期ポートでスマートフォンやタブレットを急速充電
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど

用途
macOS Sierra以降に対応、MacBook Proに最適なドッキングステーション
Thunderbolt 3対応ノートパソコンの必須アクセサリ
クリエイティブ系その他グラフィックス処理を多用する画像・動画を扱う作業、CAD設計、医療イメージングなどに最適
ビデオ制作、グラフィック/ウェブデザイン、エンジニア、アーキテクトなど様々な業種で推奨
動画やイメージなどサイズの大きな非圧縮ファイルにアクセスし編集。ダイナミックなオンサイト制作に最適
4K映画を30秒以内、3時間分の4K GoPro動画を1分以内に転送
1台のディスプレイで4K動画を編集しながら、もう1台の4Kディスプレイでフルサイズ動画プレビューを実行
データと外付けディスプレイに1本のケーブルで対応し、ドックへの接続・再接続が簡単
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック長さ(mm)220幅(mm)80グレー and ブラック高さ(mm)27質量(g)447タイプThunderbolt3-40bit/s対応【ディスプレイ数】2保存温度(℃)-40~70最大解像度【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合-4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合-4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合-DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p、Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps、【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14ケーブル長(mm)520動作温度(℃)5~40転送速度(Gbps)40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)内容量1個
注意
※本ドックを使用しても完全な給電は行いません。この場合、MacBook Pro(2016)などのノートパソコンに、15Wの電力で低速充電を行います。本ドックをお使いのノートパソコンに接続した場合、充電アイコンが画面に表示される場合があります。この場合、スリープ状態でノートパソコンを充電することになるため、充電には長時間を必要とします。
※5Kサポートは、Thunderbolt 3対応の5Kモニタを使用する場合のみ可能です。本ドッキングステーションでは、DisplayPort対応の5Kモニタはサポートしていません。
※4K x 2Kの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは、4K x 2Kと表記されることもあります。)
※一部のモニタでは、DisplayPortを介して接続された場合、30Hzでの4K解像度に制限されることがあります。該当するモニタには、Dell P2715Q、Viewsonic VX2475Smhl-4K、Philips 288P6LJEB、LG 31MU97C-B、Asus PB287Qが含まれます。(これらのモデルでは、4K/30Hzに設定してください。)
※Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
※USB 3.0は別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)と呼ばれ、最大5Gbpsの速度に対応します。USB 3.1 Gen 2では、10Gbpsのスピードに対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433319TB3DKDPMAW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする