曜日別特売

ドッキングハブ USB TypeC

ドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeC - サンワダイレクト

HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
2台接続時には片側は1080pの出力になります。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD 100W対応
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。

付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
74
ポート数
HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1
消費電力(W)
10
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状
USB Type-C
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。
ディスプレイ
対応出力ディスプレイ:2台
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×4.3×1
スロット
SDカード×1、microSDカード×1
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
17
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計)※バスパワー時
対応解像度
4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
記憶容量(TB)
SDカード/2TB、microSDカード/2TB
USB
USB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90W
HDCP対応
1.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825777400-DKMP5GM
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする