ドッキングハブ USB TypeC
パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション
HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
2台接続時には4K/60Hzになります。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD 100W対応
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- 質量(g)
- 74
- ポート数
- 5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1
- 消費電力(W)
- 15
- 適合規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状
- USB Type-C
- ディスプレイ
- 対応出力ディスプレイ:2台
- 保証期間
- 購入日より1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約13×4.3×1
- 電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
- ケーブル長(cm)
- 17
- 供給電流(mA)
- 最大3000(全ポート合計)※バスパワー時
- ポート
- HDMI×2ポート
- 対応解像度
- 4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
- USB
- USB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85W
- HDCP対応
- 1.4、2、2.2
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ


































