曜日別特売

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス)

DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 1m 4K対応 ディスプレイポート(オス) - HDMI(オス) - StarTech.com

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり
プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放
HDMI 4K / 30 Hzサポート
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要

用途
教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する
長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する
自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける
DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
ケーブル長(mm)1000仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)1010幅(mm)21ブラック高さ(mm)12質量(g)49.6ポート数1出力【AV】HDMI入力【AV】DisplayPort保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K/30Hzアダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort(20ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度4kx2K(UltraHD)、1920x1200、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)オス形状DisplayPort(20pin)、HDMI(19pin)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433678DP2HDMM1MB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする