アイトス
ベスト(空調服) (服のみ)
(1件のレビュー)
軽作業に最適の撥水加工空調服
衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
用途
イベントや軽作業に最適
セット内容
服のみ
材質
240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様
調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナー
タイプ
男女兼用
加工
撥水
内容量
1枚
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※バッテリーセット、ファン、ケーブルは別売りです。
※この商品は海外生地の為、色ブレが発生することもございますのでご了承ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
色
杢グレー
杢チャコール
杢ネイビー
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39154956
-
SS
杢グレー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
39155008
-
3L
杢グレー
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
39155017
-
4L
杢グレー
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
39155044
-
SS
杢ネイビー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
39155139
-
SS
杢チャコール
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
39155148
-
S
杢チャコール
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39155193
-
4L
杢チャコール
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39154965
-
S
杢グレー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
39154974
-
M
杢グレー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155035
-
6L
杢グレー
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155053
-
S
杢ネイビー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
39155069
-
M
杢ネイビー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155078
-
L
杢ネイビー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
39155087
-
LL
杢ネイビー
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155096
-
3L
杢ネイビー
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155105
-
4L
杢ネイビー
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
39155114
-
5L
杢ネイビー
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155123
-
6L
杢ネイビー
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
39155157
-
M
杢チャコール
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155166
-
L
杢チャコール
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
返品不可
39155175
-
LL
杢チャコール
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
取扱停止中
39155184
-
3L
杢チャコール
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
取扱停止中
39155218
-
6L
杢チャコール
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
39154983
-
L
杢グレー
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
39154999
-
LL
杢グレー
¥
3,900
取扱い終了
39155026
-
5L
杢グレー
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
39155209
-
5L
杢チャコール
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください