曜日別特売

万能鍬L

万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI万能鍬L - SENNARI

泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。
鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。
水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。
水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。
側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394365234シャクエ
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする