空調服(R) ワンタッチファン

空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服空調服(R) ワンタッチファン - 空調服
(7件のレビュー)

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。

ブラック厚さ(mm)39寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
最大風量(L/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454583FAN2300B1セット(2個)91 ※ファン1個の値7.2V:18.3、6V時:16.3、5V時:14.1、3.3V時:10.0(※ファン1個の値)
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
39454599FAN1263B1個917.2V:18.3、6V時:16.3、5V時:14.1、3.3V時:10.0
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454599
2023-07-19
用途: 空調ヘルメットのファン交換
製造業

標準品のファンと交換。軽くて静かになったが、風量はダウン。屋外では厳しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39454599
2023-09-22
用途: 故障品と交換
有限会社電幸舎

以前購入した空調スーツのファンの1台が動かなくなったので購入したが、
電圧仕様が異なるのか?動きが安定しないので困っている。

1が参考にしています
対象商品 : 39454583
2022-08-05
用途: 日中の作業
有限会社伊藤工事

炎天下での作業には力不足かと思う。工場内等の直射日光があたらない場所での作業に向いているのではないかと。軽いので存在感は少ない。

対象商品 : 39454583
2020-06-13
用途: 鉄工所現場作業時と運送荷役時
製造業

今シーズン2020年に出た新型らしい。
在来型に比べて厚さが4/5と薄くなり、トラックや普通車の運転席に座ってもゴロゴロ感が少なくなって、少しは良くなった。
外側が少し丸く出る形になったので、空調服ファン用パッと貼るフィルターがより一層剥がれやすく、その押さえに併用するファン保護ネットが益々被せ難くなった。
フィルター単体では在来型でも剥がれやすく、油断すると背もたれ等に移るので、保護ネットを抑えとして併用している。
それらフィルターとネットは在来の表が平面のタイプ向きだろうから、この新型用にファン保護ネットを開発して欲しい。
裏側のコードの取り回しで引っかけるフックが省略されたが、不便は感じない。
ファンブレードの厚さに違いが有るのか、この薄型では少しパワーが弱くなった様に感じる。
それでも、非空調の鉄工所現場では頼もしい相棒。
空調服は昨年から導入したのだが、動機は熱中症罹患とその対策のため。
年々暑さが増す日本の夏だが、盛夏時はアイスベストと併用して、今年は何事もなく乗り切りたい。

3が参考にしています
対象商品 : 39454583
2020-07-16
用途: 設備取り付け
建設業・工事業

空調服のベストタイプは長袖服よりやや小さいのでファンを薄型に変更した、もっと薄くしてもらいたい。これが標準になって当然だと思う

対象商品 : 39454583
2020-08-27
用途: 電気工事 天井
建設業・工事業

風量不足 標準より同等でないと、薄型にした意味もない

3が参考にしています
対象商品 : 39454583
2019-08-09
用途: 屋外作業
製造業

通常(厚みがある)タイプに比べると風量が少ないです。
羽自体の厚みは同じくらいなのですが
通常タイプ:羽9枚
薄型タイプ:羽7枚
が関係しているようです。
メーカーは風量を公表してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする