ハネウェル
墜落制止用ランヤード(シングル)
接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。
扱いやすい軽量フック。
商品タイプ
シングル
仕様
最小空間距離6.2m
材質
ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム
質量(g)
600
長さ(m)
1.7
使用温度範囲(℃)
-10~50
落下距離(m)
(最大自由)3.4
最大使用荷重(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第2種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454879
DL-C1J-SL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください