モノタロウ

エンベローブ A4縦 マチ有り 樹脂製 10枚入り

エンベローブ A4縦 マチ有り 樹脂製 10枚入り - モノタロウエンベローブ A4縦 マチ有り 樹脂製 10枚入り - モノタロウエンベローブ A4縦 マチ有り 樹脂製 10枚入り - モノタロウ
(7件のレビュー)

大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。

用途書類の持ち運びに。サイズA4/縦クリアー材質再生PP厚さ(mm)0.2寸法(mm)330×248背幅(mm)30内容量1パック(10枚)
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39629653-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 書類・付属品の保管
製造業

分厚い冊子や付属品・部品等を案件ごとに分類保管するのに大変便利です。
まちが広いので、かなりの厚みのあるものも入れられますし、抜け落ちたりもしません。
しっかりした素材なので、破れることもなさそうです。
大変便利なので買い足しました。

2025-08-01
用途: 書類・付属品の保管
製造業

厚めの冊子や細かい付属品などを案件ごとにまとめて保管するのに最適です。
文房具店では最近購入できなくなって困っていたところ、モノタロウさんで発見して大変喜んでいます。

対象商品 : 39629653
2025-04-10
用途: 重要書類をお客様に丸ごとお渡し時
建設業・工事業

この糸でくるくる留めるタイプは特にお歳を召した方には好評で、単なるクリアファイルや、出し入れでフタがパカパカする角2封筒よりも好印象である。100円強で買える安心感。横タイプもあります。
重要な書類が入っている感が出る上に、中身がまず落ちない。ここに書類を入れて持って行き、確認後に仕舞って丸ごとお渡しする。マチも大きくたっぷり入る。中身を完全に見せたくない時は台紙等で工夫を。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: 事務作業
南森町佐野法律特許事務所サービス業

従来使用していた物が背板となったので、これに乗り換えました。
従前の物の方が柔らかくて柔軟性があったので、良かったのですが、
これでも十分に使用することができるので、満足しています。

対象商品 : 39629653
2022-02-08
用途: 書類のストックに使用
サービス業

以前は書類のストックに紙製マチ付を使用していましたが、写真等を入れたパスケース等の重さに耐えられず破損が多発していましたが、本製品に換えてからは破損は今の時点で発生していません。長期に渡って破損が無ければ今後も購入したいと思っています。

対象商品 : 39629653
2022-02-10
用途: 事務用 重要書類保管
建設業・工事業

値段も手頃で丈夫です。過去にも購入していますが、他の同等商品で封紐部分が破損したが、この商品は年数経っても大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 39629653
2019-07-29
用途: 所蔵楽譜の整理(管理)
有限会社エイチ・アイ・エフ

今まで他社の同様の物を500枚ほど購入してきました。値段は少し高め、入手が少し面倒で、今回初めて当商品を購入ました。
比較したところサイズは全く同じ、材質の違いによる透明度、硬さが若干違いますが、現状の物と違和感なく使えそうですのでまた購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする