エンベローブ A4横 マチ有り 樹脂製 10枚入り
大量書類の持ち運びに便利な30mmのマチ付きケースです。A4サイズのクリヤーホルダーもそのまま入れれるサイズです。
用途
書類の持ち運びに。
サイズ
A4/横
色
クリアー
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
245×325
背幅(mm)
30
内容量
1パック(10枚)
注意
※書類を入れる用途以外でのご使用はおやめください。※火気のそばや高温な場所に置くのはおやめください。※印刷物によっては、インク等の影響で製品が変形する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39629669
-
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください