曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6 - タジマツール(TJMデザイン)

超小型の巻取り式ランヤード

用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)質量(g)960タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530393A1ER150-L6
28,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39530393A1ER150-L683955420A4CR150F-L8A1ER150-L6 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 83955420墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)1本
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする