タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL6
超小型の巻取り式ランヤード
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプ
ダブル
仕様
巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き)
質量(g)
1580
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:680)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39530445
A1ER150-WL6
¥
46,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった