曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 平ロープ A環L1セット

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 平ロープ A環L1セット - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット

用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1130種類ロープ式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530628B1SMFR-AL1BK
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39530628B1SMFR-AL1BK62614415B1SMJR-TL1BKB1SMFR-AL1BK 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 62614415墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530628
2021-02-13
用途: 庭木剪定時
その他業種

ロープ部分が簡単に外れることを期待して購入しましたが、今持っている安全帯と構造が変わっていないので使い勝手は何も変わらず残念でした。ただ、重量が若干軽くなったのは良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする