墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット - タジマツール(TJMデザイン)

すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット

用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39530637B1SMJR-AL2BK
24,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする