墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 - タジマツール(TJMデザイン)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス

用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスZS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39531057AZSS-BKS
29,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
39531093AZSM-BKM
29,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39531048AZSL-BKL
29,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】フルハーネス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする