海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
値段が安いわりにしっかりしたつくりで、値段以上の商品だと思います。
注文コード40559768
自転車タイヤ交換
折りたたまず丸いまま送付されます。品質は問題ないようです。
注文コード40559759
劣化によるタイヤ交換
前後セットでリムテープまで付いてこの金額ってすごすぎです。
注文コード40559759
放置してた自転車を通勤用に復活させる
たたまずに配達されるのでクセがなく到着してすぐに装着出来ました。
注文コード40559768
自転車のメンテナンス
1.2mm厚のチューブと英式スーパーバルブの組み合わせに感動。
注文コード40559786
自転車の補修部品
材質が良く、ホームセンターの標準品と同様で信頼のおける商品です。
注文コード40559759
自転車のタイヤ交換
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



購入後20経過した自転車の後輪(チューブ)がパンクしたので購入しました。タイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになっているので、タイヤレバーと少々の工具があれば、すぐに作業に入れます。まず、後輪を取り替えて、次に、予防的に前輪も取り替えました。ストレスなくスムーズに作業ができました。商品は、しっかりしていて、お値段以上だと思いました。
値段が安いのでどうかなーと思いましたがいい意味で普通なお品です。
他の方も仰っておられますがタイヤを折りたたまずに配送して頂けるのもいいと思いました。
配送の箱は必然的に多少大きくなってしまいますが、その段ボールをハンドルとサドルの下に敷いて作業しています。
次回もリピートさせて頂くと思います。
今回初めて購入しましたが内容に驚きました。タイヤ、チューブ、そして保護テープまで入っているのが素晴らしいです!この商品は絶対オススメですよ!
使っていたタイヤが限界だったので、購入しました。
届いた商品は満足するものでしたが、唯一の不満はチューブの空気弁の根元についてるナットがかなり強く締まっていたので、外す時に傷つけないか心配でした。他は問題なしです
某ネット購入では折りたたまれタイヤでしたが,モノタロウのものはタイヤの形状を維持したもので扱いやすくてよかったです。
一点,タイヤをつける向きの指示書が入ってると非常にいいなと思いました。
チューブが始めからタイヤにセットされているのですぐに交換できました。次回は何時になるか分かりませんがまたリピしたいです
以前からこのセットを利用していますが、コスパが非常に高くこれといった不具合点は見当たりません。今回も商品到着後すぐにタイヤ交換をして快適に自転車を走らせています。今後も購入させていただく予定です。
定番商品。セットにはリムテープや英式バルブの留めナット、バルブのキャップがはいっているが、不要だと思う。