曜日別特売

オイルキャッチャー 60L

オイルキャッチャー 60L - JTCオイルキャッチャー 60L - JTCオイルキャッチャー 60L - JTCオイルキャッチャー 60L - JTCオイルキャッチャー 60L - JTC
(3件のレビュー)

溜まった廃油はエアーで排出できます。
廃油のタンク内残量がわかります。

タンク容量(L)60仕様排出:エアー式直径(Φmm)廃油受皿:420高さ(mm)1060~1650使用空気圧力(MPa)0.2以下ホース長さ(m)1.45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534173JTC2018CJ
49,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534173
2023-07-29
用途: トラックのオイル交換用
株式会社エネックス運輸・通信業

購入する際に他通販サイトと比較していましたが、10%オフセールの日に安く買えました。

対象商品 : 39534173
2023-02-06
用途: 自動車オイル交換
横田自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使い易いです。
が、3ヶ月でキャスターのスペーサーが抜けてボールが飛び出し壊れました。
キャスターの強度を検討して下さい。
そのー☆です。

対象商品 : 39534173
2021-11-16
用途: オイル交換
Active卸売・小売業

廃油が満タンになった際にエアーを使って排出するのすごく楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする