曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ

ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39596823SF-V5R2K2.2三相200脚取付なし屋内
187,200
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596839SF-V5R3K3.7三相200脚取付なし屋内
228,800
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596848SF-V5R5K5.5三相200脚取付なし屋内
327,600
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596857SF-V5R7K7.5三相200脚取付なし屋内
377,000
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596866SF-V5R11K11三相200脚取付なし屋内
590,200
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596875SF-V5R15K15三相200脚取付なし屋内
621,400
379,800
417,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596884SF-V5R18K18.5三相200脚取付なし屋内
904,800
549,800
604,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596909SF-V5R30K30三相200脚取付なし屋内
1,116,000
649,800
714,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596918SF-V5R37K37三相200脚取付なし屋内
1,181,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596927SF-V5R45K45三相200脚取付なし屋内
1,482,000
899,800
989,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596936SF-V5R55K55三相200脚取付なし屋内
1,963,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596945SF-V5RH1K1.5三相400脚取付なし屋内
217,100
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596954SF-V5RH2K2.2三相400脚取付なし屋内
244,400
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596963SF-V5RH3K3.7三相400脚取付なし屋内
297,700
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596979SF-V5RH5K5.5三相400脚取付なし屋内
468,000
289,800
318,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596988SF-V5RH7K7.5三相400脚取付なし屋内
527,800
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596997SF-V5RH11K11三相400脚取付なし屋内
785,200
479,800
527,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597006SF-V5RH15K15三相400脚取付なし屋内
816,400
499,800
549,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597015SF-V5RH18K18.5三相400脚取付なし屋内
988,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597024SF-V5RH22K22三相400脚取付なし屋内
1,007,000
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597033SF-V5RH30K30三相400脚取付なし屋内
1,303,000
779,800
857,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597058SF-V5RH45K45三相400脚取付なし屋内
1,599,000
969,800
1,066,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39597067SF-V5RH55K55三相400脚取付なし屋内
2,561,000
1,598,000
1,757,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39596814SF-V5R1K1.5三相200脚取付なし屋内
128,000
取扱い終了
返品不可
39596893SF-V5R22K22三相200脚取付なし屋内
923,000
取扱い終了
返品不可
39597049SF-V5RH37K37三相400脚取付なし屋内
1,345,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする