曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V - 三菱電機
種類汎用モーター内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39597995SF-V5RU1KB1.5三相200脚取付あり屋内
520,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598004SF-V5RU2KB2.2三相200脚取付あり屋内
572,000
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598013SF-V5RU3KB3.7三相200脚取付あり屋内
703,300
449,800
494,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598029SF-V5RU5KB5.5三相200脚取付あり屋内
1,105,000
689,800
758,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598038SF-V5RU7KB7.5三相200脚取付あり屋内
1,209,000
759,800
835,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598047SF-V5RU11KB11三相200脚取付あり屋内
1,612,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598056SF-V5RU15KB15三相200脚取付あり屋内
1,638,000
999,800
1,099,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598065SF-V5RU18KB18.5三相200脚取付あり屋内
2,730,000
1,698,000
1,867,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598074SF-V5RU22KB22三相200脚取付あり屋内
2,756,000
1,898,000
2,087,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598083SF-V5RU30KB30三相200脚取付あり屋内
3,120,000
1,998,000
2,197,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598099SF-V5RU37KB37三相200脚取付あり屋内
3,380,000
2,198,000
2,417,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598108SF-V5RU45KB45三相200脚取付あり屋内
4,134,000
2,598,000
2,857,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
39598117SF-V5RU55KB55三相200脚取付あり屋内
4,615,000
2,898,000
3,187,800(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする