曜日別特売

コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ

コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)コーンスピーカー型電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 ACAシリーズ - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。
光と音を個別に電源制御できます。
最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能)
電鈴音を内蔵しており、連続音、もしくは断続音をリード線の切り替えで選択できます。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
予備の電球を1個付属しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

消費電力(W)15タイプシングルタイプ(再生数一音)音圧レベル(dB)最大90内容量1個
全12種類を絞り込む
色(グローブ)
定格電源電圧
12種類すべて表示中
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
色(グローブ)
信号線接点容量
突入電流(A)
質量(kg)
定格電源電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46572653ACA-24SR19~29電源電圧以上、50mA以上(回転灯線)4、(アラーム線)0.50.9AC/DC24V
28,350
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
46572662ACA-24SY19~29電源電圧以上、50mA以上(回転灯線)4、(アラーム線)0.50.9AC/DC24V
28,350
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46572583ACA-100SY90~120DC24V以上50mA以上(回転灯線)1、(アラーム線)11.1AC100V
28,350
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
46572617ACA-200SR180~240DC24V以上50mA以上(回転灯線)0.5、(アラーム線)0.51.1AC200V
28,350
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
46572626ACA-200SY180~240DC24V以上50mA以上(回転灯線)0.5、(アラーム線)0.51.1AC200V
28,350
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
46572574ACA-100SR90~120DC24V以上50mA以上(回転灯線)1、(アラーム線)11.1AC100V
28,350
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
46572644ACA-24SG19~29電源電圧以上、50mA以上(回転灯線)4、(アラーム線)0.50.9AC/DC24V
25,000
取扱い終了
返品不可
46572635ACA-24SB19~29電源電圧以上、50mA以上(回転灯線)4、(アラーム線)0.50.9AC/DC24V
25,000
取扱い終了
返品不可
46572565ACA-100SG90~120DC24V以上50mA以上(回転灯線)1、(アラーム線)11.1AC100V
25,000
取扱い終了
返品不可
46572556ACA-100SB90~120DC24V以上50mA以上(回転灯線)1、(アラーム線)11.1AC100V
25,000
取扱い終了
返品不可
46572601ACA-200SG180~240DC24V以上50mA以上(回転灯線)0.5、(アラーム線)0.51.1AC200V
25,000
取扱い終了
返品不可
46572592ACA-200SB180~240DC24V以上50mA以上(回転灯線)0.5、(アラーム線)0.51.1AC200V
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする