クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V - アロー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39579375LEUTWB-24W-1R1段
15,430
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579418LEUTWB-24W-2RY赤黄2段
18,480
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579454LEUTWB-24W-3RYG赤黄緑3段
20,290
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579506LEUTWB-24W-4RYGB赤黄緑青4段
25,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579549LEUTWB-24W-5RYGBW赤黄緑青白5段
30,690
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39579348LEUTWB-24W-1 10LR1段
15,600
取扱い終了
返品不可
39579357LEUTWB-24W-1 5LR1段
14,500
取扱い終了
返品不可
39579366LEUTWB-24W-1 7LR1段
15,400
取扱い終了
返品不可
39579384LEUTWB-24W-2 10LRY赤黄2段
18,300
取扱い終了
返品不可
39579393LEUTWB-24W-2 5LRY赤黄2段
17,100
取扱い終了
返品不可
39579409LEUTWB-24W-2 7LRY赤黄2段
18,100
取扱い終了
返品不可
39579427LEUTWB-24W-3 10LRYG赤黄緑3段
20,600
取扱い終了
返品不可
39579436LEUTWB-24W-3 5LRYG赤黄緑3段
19,400
取扱い終了
返品不可
39579445LEUTWB-24W-3 7LRYG赤黄緑3段
20,400
取扱い終了
返品不可
39579463LEUTWB-24W-4 10LRYGB赤黄緑青4段
25,000
取扱い終了
返品不可
39579479LEUTWB-24W-4 12LRYGB赤黄緑青4段
28,700
取扱い終了
返品不可
39579488LEUTWB-24W-4 5LRYGB赤黄緑青4段
23,800
取扱い終了
返品不可
39579497LEUTWB-24W-4 7LRYGB赤黄緑青4段
24,800
取扱い終了
返品不可
39579515LEUTWB-24W-5 10LRYGBW赤黄緑青白5段
30,000
取扱い終了
返品不可
39579524LEUTWB-24W-5 5LRYGBW赤黄緑青白5段
28,900
取扱い終了
返品不可
39579533LEUTWB-24W-5 7LRYGBW赤黄緑青白5段
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする